エスコ
6.3mmx1.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)
6.3
長さ(mm)
1000
外径(Φmm)
11.5
エスコ品番
EA125TA-10A
材質
内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)
-40~100
最小曲げ半径(mm)
40
常用圧力(MPa)
7
ホース長さ(m)
1
適合流体
一般鉱物系作動油
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50542878
EA125TA-10A
オープン
¥
3,420
¥
3,762
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください