エスコ
9.5mmx0.6m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
内径(Φmm)
9.5
長さ(mm)
600
外径(Φmm)
14.7
エスコ品番
EA125TB-6B
材質
内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)
-40~100
最小曲げ半径(mm)
50
常用圧力(MPa)
10.5
ホース長さ(m)
0.6
適合流体
一般鉱物作動油
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50544007
EA125TB-6B
オープン
¥
3,360
¥
3,696
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください