エスコ
19.0mmx0.6m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
内径(Φmm)
19
長さ(mm)
600
外径(Φmm)
25.2
エスコ品番
EA125TC-6D
材質
内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)
-40~100
最小曲げ半径(mm)
110
常用圧力(MPa)
14
ホース長さ(m)
0.6
適合流体
一般鉱物作動油
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50544542
EA125TC-6D
オープン
¥
6,900
¥
7,590
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください