エスコ
9.5mmx1.5m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
内径(Φmm)
9.5
長さ(mm)
1500
外径(Φmm)
16.3
エスコ品番
EA125TD-15B
材質
内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)
-40~100
最小曲げ半径(mm)
70
常用圧力(MPa)
20.5
ホース長さ(m)
1.5
適合流体
一般鉱物系作動油
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50544743
EA125TD-15B
オープン
¥
5,660
¥
6,226
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください