エスコ
フリー/280mm 手袋(耐熱・クリーンルーム用)
優れた耐熱性、耐薬品性を誇るクリーン用耐熱手袋。
立体縫製で自然な指の曲りを実現。
クリーンルームクラス100対応品。
サイズ
フリー
全長(cm)
28
材質
甲:合成皮革(耐熱ポリウレタン加工)、平:指定外繊維(PPS繊維)、平の中:ウールフェルト、裏:ポリエステル
エスコ品番
EA354AF-21A
幅(mm)
12
質量(g)
139
耐熱温度(℃)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50652367
EA354AF-21A
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください