エスコ
フリー/350mm 手袋(耐熱・クリーンルーム用)
優れた耐熱性、耐薬品性を誇るクリーン用耐熱手袋。
立体縫製で自然な指の曲りを実現。
クリーンルームクラス100対応品。
サイズ
フリー
全長(cm)
35
材質
甲表:ケブラー、甲裏:綿、平表:PBO繊維(ザイロン)、平裏:アラミドフェルト、平の中:耐熱シート、裏:ポリエステル
エスコ品番
EA354AF-26A
幅(mm)
13.5
質量(g)
217
耐熱温度(℃)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50652473
EA354AF-26A
オープン
¥
22,000
¥
24,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください