エスコ
L/550mm 手袋(厚手天然ゴム・メリヤス裏)
袖口ジャージ絞り。抗菌防臭加工。
手袋と腕カバーは一体型されています。
丈夫で長持ち、水回り作業に最適です。
漁業、養殖、水産加工、農業、洗車、タイヤ交換等に。
弱酸性、弱アルカリ性の耐性あり。
サイズ
L
全長(cm)
55
エスコ品番
EA354BF-23A
材質
表:天然ラテックス、裏:純綿メリヤス
厚さ(mm)
手の平部分:1.22~1.43、腕カバー部分:1.05~1.25
質量(g)
307
最小径(Φmm)
80(腕カバー)
最大径(Φmm)
180(腕カバー)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50654415
EA354BF-23A
オープン
¥
2,610
¥
2,871
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください