80x150x360mm L型スタンド
L型スタンド、机などに簡単に固定できます。
用途プラジェット固定用
エスコ品番EA365VD-21
材質鉄
寸法(mm)80×155×360(H)
質量(kg)1.5
クランプ範囲(mm)45以下
内容量1個
注意
※EA354VA-1/4、EA365VB-1/3用。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07