P-25.5 オーリング(10個)
内径d(Φmm)25.2±0.25
材質ニトリルゴム(1種A)
太さW(mm)3.5±0.1
エスコ品番EA423RB-25.5
外径(Φmm)32.2
機能耐油
JIS規格JIS B 2401
JIS呼びP-25.5
内容量1個
機構部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10