ベルトドレッシング
車の冷却ファンベルト、クーラー用ベルトなどのスリップ、鳴きを防止し、老化も防ぎます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
内容量1本(100mL)
注意
※個人宅配送不可商品です
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 50829144
2023-09-04
- 用途:
- ベルトが鳴ってると
ベルトから音が出ているとすごいポンコツに乗っている気がする
古くなってもいないのに音がしてくることもある
一時しのぎかもしれないが持っていたい
特にACを使う真夏のベルト音はいらいらする
ただちょっとたけーなーとも思う
- 対象商品:
- 50829144
2020-07-06
- 用途:
- 日産E12ノートに
その他業種
乗り始めのキュルキュル音がひどくなってきたので使ってみましたが、スプレー直後しばらくはおとなしくなりました。が、再発…
ベルトを交換するまでの一時しのぎとしては使えると思います。
根本的に解消するにはベルト交換が必要です。