UTPケーブル CAT5eケーブル(CAT5E)

UTPケーブル CAT5eケーブル(CAT5E) - ユーボンUTPケーブル CAT5eケーブル(CAT5E) - ユーボンUTPケーブル CAT5eケーブル(CAT5E) - ユーボンUTPケーブル CAT5eケーブル(CAT5E) - ユーボンUTPケーブル CAT5eケーブル(CAT5E) - ユーボンUTPケーブル CAT5eケーブル(CAT5E) - ユーボンUTPケーブル CAT5eケーブル(CAT5E) - ユーボンUTPケーブル CAT5eケーブル(CAT5E) - ユーボン

カテゴリー5e(エンハンスド)を保証する帯域幅350MHzの高品質ケーブルです。
1~15mまではより線仕様、20~50mは単線仕様となっています。

ブルーシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)350爪折れ防止あり内容量1本
全7種類を絞り込む
ケーブル長(m)
構造
7種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50857022CAT5E-1LCAT5e1より線(撚線)
880
769
846(税込)
3日以内出荷
返品不可
50857038CAT5E-10LCAT5e10より線(撚線)
3,100
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50857056CAT5E-2LCAT5e2より線(撚線)
1,040
899
989(税込)
当日出荷
50857065CAT5E-20LCAT5e20単線
6,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
50857092CAT5E-5LCAT5e5より線(撚線)
1,800
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
50857074CAT5E-30LCAT5e30単線
8,600
7,498
8,248(税込)
欠品中
返品不可
50857047CAT5E-15Lカテゴリ5e15より線(撚線)
3,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする