ユーボン
USB延長ケーブル
色
ベージュ
コネクタ形状
Type-Aオス - Type-Aメス
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
メス - オス
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50858797
USB-AAE-10
1本
1
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50858806
USB-AAE-20
1本
2
¥
1,680
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50858815
USB-AAE-30
1本(3m)
3
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50858824
USB-AAE-50
1本(5m)
5
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください