表示灯 パイロットランプ 保守用電球 GSシリーズ

表示灯 パイロットランプ 保守用電球 GSシリーズ ユーボン
(1件のレビュー)

GSシリーズは、小型表示用電球です。

形状その他 光源電球 ガラス球形状G11 口金BA9S/13 定格電力(W)1
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50865912 GS10-06 1袋(100個) 6.3
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
50871844 GS10-12 1箱(10個) 12
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
50871853 GS10-18 1箱(10個) 18
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
50871862 GS10-24 1箱(10個) 24
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
50871878 GS10-30 1袋(100個) 30
35,500
 
 
取扱い終了

返品不可
50871887 GS10-30 1箱(10個) 30
4,000
 
 
取扱い終了
50871896 GS10-06 1箱(10個) 6.3
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50871896
2017-07-26
用途:
機械のメンテナンス時

保守点検交換部品として購入。なかなかこのサイズのものが無い探しました。コスト的にも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする