曜日別特売

ピタットチューブ UPTシリーズ

ピタットチューブ UPTシリーズ - ユーボン
(1件のレビュー)

内部に「ひだ」がついた構造のため、電線へ挿入後、
自然にずれ落ちることがないマークチューブです。

肉厚(mm)0.4内容量1箱(50m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
適合電線サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50867827UPT3.2-1-50W3.20.5~1.25sq
4,380
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
50867836UPT3.6-1-50W3.60.5~2.0sq
4,760
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50867827
2019-10-30
用途: 制御盤の作成、配線工事
製造業

仕上り外径2.46ミリの電線に使用していますが、商品名の通りピタッととまります。ただ、センサー線は細すぎてとまりませんでした。これは仕方がないですが。色は白と言うより少し緑がかっています。チューブが綺麗に揃うので買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする