8チャンネルハードディスクAHDレコーダー

8チャンネルハードディスクAHDレコーダー マザーツール
(1件のレビュー)

録画方式H.264を採用し、優れた画質での保存が可能。
AHDカメラ1080p/AHDカメラ720p/アナログカメラCVBSの映像信号を自動認識。また、IPカメラとの組み合わせも可能なハイブリッドレコーダー
カメラ8台までの接続が可能な画面9分割8画面表示機能搭載でフレーム再生も可能。
2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画が可能。
モーション録画機能内蔵で、画面に動きがあったときだけの録画が可能。
録画データをUSBメモリーへAVI保存し、Media Playerにてパソコンでの再生が可能。
カレンダー画面からの簡単検索再生が可能。
5段階の録画解像度設定と6段階の録画画質設定が可能。
録画フレーム数をカメラ1台あたり、1~30フレーム/秒に設定可能(1080p@最大12フレーム/秒)。
ネットワーク対応(スマートフォン対応)、プリレコーディング機能、HDMI出力端子
音声録画が可能、録画中のメニュー操作・再生が可能、PTZカメラコントロール機能
自動上書録画機能、スケジュール録画機能、画面自動切替え(オートシーケンス)機能
日時表示機能、カメラタイトル表示、メニュー画面日本語表示、リモコン・マウスが付属
UTC機能対応のAHDカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能。

機能
【録画】プリレコード:1~5秒、ポストレコード:10~300秒
【画面表示】オートシーケンス:5~120秒
仕様(バックアップファイルフォーマット)AVI/H.264、(ストリーミング)1080p/AHD-M/AHD-L/D1/CIF、(内蔵ハードディスク)SATA 2TB×1 付属品ACアダプター、HDMIケーブル、リモコン、マウス、PC再生用ソフト 質量(g)約1350 電源(V)DC12±1(センタープラス) 消費電流(A)約2(最大) 解像度【録画】1080p/1080N/720p/960H/D1、【画面】1080p 再生速度4段階(再生/逆再生/スロー再生) 動作温湿度範囲0~46℃/20~80% モード常時録画/スケジュール録画/モーション録画/マニュアル録画 再生時機能(同時再生)最大8チャンネル(1080p:4チャンネル) 画質【録画】6段階 言語表示28ヶ国語対応 音声圧縮形式G.711A デジタルズームエリア選択 プロトコルHTTP/DHCP/DDNS/NTP/SMTP/FTP/DNS/UPNP/PPPoE バックアップメモリUSB2.0(フラッシュメモリー) 映像圧縮方式H.264 音声入力4チャンネルRCA.J フレームレート1~30fps(1080p@12fps) 画面仕様1画面/4画面/9画面 音声出力1チャンネルRCA.J 映像出力(HDMI)最大1920×1080、(VGA)最大1920×1080 対応ブラウザIE 映像入力8チャンネル BNC.J 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50872754 DVR-578AHD
140,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50872754
2018-01-14
用途:
防犯用録画

コンパクトで簡単設置で非常に良い、今後また追加で使用したいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする