スレンダースイッチ フラットシーソーType ブラック

スレンダースイッチ フラットシーソーType ブラック - DAYTONA(デイトナ)スレンダースイッチ フラットシーソーType ブラック - DAYTONA(デイトナ)
(4件のレビュー)

ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。
デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。

厚さ(mm)13.5寸法(mm)61×54定格最大:DC12V/15A(180W)適合ハンドル径:22/25.4mmどちらのサイズにも内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5089785779339
3,400
3,394
3,733(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50897857
2022-06-16
用途: バイクのライトの切り替えに
株式会社インパクト自動車・二輪車・自転車関連業

サイズも薄くて邪魔にならず、色合いも車体に合いとても満足しております。次回も機会があれば、また買いたい品物です。非常に満足しています。

対象商品 : 50897857
2023-03-06
用途: バイクのフォグランプスィッチ
建設業・工事業

うすくて取り付け場所を選ばない!非常に満足している!

対象商品 : 50897857
2020-04-13
用途: ハザード機能追加のために使用
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼のDAYTONA製のはずが、コードが1本断線していた。
急ぎで必要だったため、スイッチ本体を分解してコードを交換、はんだ付けして何とか使用した。
スイッチとしては丁度良いサイズで使い勝手もいいが、見た目が安っぽいのも減点ポイント。メッキ仕様もあればいいと思う。

対象商品 : 50897857
2019-09-13
用途: バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ハンドル廻りはスペースが無いので、取付幅が狭いため場所の選択肢が広がる。コードはPVCチューブ等で保護されていればもっと良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする