マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ〈HD専用〉

マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ〈HD専用〉 - DAYTONA(デイトナ)マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ〈HD専用〉 - DAYTONA(デイトナ)マルチバーホルダー マスターシリンダークランプ〈HD専用〉 - DAYTONA(デイトナ)

ハーレーダビッドソンの純正マスターシリンダークランプ部に装着可能(HD専用)。
車体に合わせて取付ボルト(ミリボルト(M6)・インチボルト(UNC1/4-20))を選択可能。

仕様
●クランプピッチ38~40mmに対応。
●マスターシリンダークランプボルトが2本留めの車両に取付可能。
全長(mm)パイプ:100サイズ●パイプ径Φ22.2 有効パイプ長75mm(パイプ全長=100mm)クランプ範囲(mm)38~40有効長(mm)パイプ:75パイプ径(Φmm)22.2内容量1個
注意
※ 下記車両には取り付けできません。
・クランプボルトが1個しかない車両。
・ハンドルを切った際に本商品と燃料タンクとの間隔が少ない車両。
・クランプピッチが38~40mmを外れた社外品装着車両。
・旧型ハーレーダビッドソン等でマスターシリンダークランプ部にスイッチが付いている車両。
・STREET750等、マスターシリンダークランプ形状が特殊な車両。※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5090142791702
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする