曜日別特売

コンフォートフロントフォークスプリング MAJSTY-S用

コンフォートフロントフォークスプリング MAJSTY-S用 - DAYTONA(デイトナ)

「ライダーが快適に乗れるように」それだけを追求した新機軸のフロントフォークスプリング。フォークオイルの粘度を変えることで途端に表情を変えます。優れた路面追従性がスポーティな走りも可能にします。

仕様
※スプリング自由長:約300mm
※ダンパーの効いたスポーティな走行フィーリングを望まれる場合は、フォークオイル粘度:#10/フォークオイル量(片側):143cc/油面82mm
※乗り心地の良い快適なフィーリングを望まれる場合は、フォークオイル粘度:#5/フォークオイル量(片側):143cc/油面82mm
適合車種マジェスティS(’14~’15)(国内仕様2LD1/2)内容量1個
注意
●車両メーカー発行のサービスマニュアルに従って作業を行なってください。
●スプリングピッチのせまい方を下側に組み付けてください※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5090209392020
5,800
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする