DAYTONA(デイトナ)
FLYSCREEN汎用メーターバイザー Φ31~43 ダークスモーク
U.S.A.ナショナルサイクル社製の汎用メーターバイザー。車体の印象を変えるだけでなく、多少の防風効果も備えます。
材質
耐衝撃アクリル
幅(mm)
中心幅:225~275
タイプ
ダークスモーク
径(Φ)
フォーク径:31~43
加工
FMRコート
寸法(縦×横)(mm)
230×250
主な適合車種
XVS950CU BOLT-R 2014-2017年式:14年に適合
内容量
1個
注意
※直射日光が当たらないように駐車してください。 ※反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。 ※集光による車体へのダメージに関して、一切の保証をいたしかねます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50902608
92329
¥
22,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください