DAYTONA(デイトナ)
リアローダウンリンクロッド GSX-S1000 ABS/GSX-S1000F ABS('15)
車種別にリンクレシオの計算や実走テストを繰返して開発!操安性を損なわずオンロードライディング時の軽快性&足付き性を向上。ボルトオン設計なので純正リンクロッドまたはリンクプレートと交換するだけでOK!
仕様
純正サイドスタンド対応品
色
スチール製ブラック塗装仕上げ
高さ(mm)
シート高:約20mmダウン
適合車種
GSX-S1000ABS/GSX-S1000FABS('15)
内容量
1個
注意
●車種別にリンクレシオの計算や実走テストを繰り返し開発しております。一般的にローダウン量が大きくなると操安性が損なわれますので、本品所定のローダウン量を増すような、他のローダウンパーツとの同時装着は絶対におやめください。また、マフラーやリアサスペンション、タイヤなどの部品を交換された場合は、リアサスペンションフルストローク時の各部のクリアランスを必ず確認し、十分なクリアランスが得られない場合は本品のご使用をおやめください。
●ローダウン量はノーマル車体(無荷重)での参考値となります。リア回りの初期荷重を増
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50902687
92342
¥
7,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください