NATIONAL CYCLE Vstreamウインドシールド YAMAHA FZ-1 ミドル/クリア
U.S.A.ナショナルサイクル社製のVStream?シリーズは空気抵抗の軽減だけでなく、独特な形状により走行風を整流して不快に感じる風の流れを軽減します。 材質はポリカーボネイトで、形状によりQuantumコートかFMRコートが施されており、耐衝撃性、耐スクラッチ性が高められています。 シリーズ全てがボルトオン取り付けで、余計な加工は必要ありません。取り付けに必要なものは全てパッケージされており、余分な買い足しも必要ありません。 Made in U.S.A.
材質ポリカーボネートタイプミドル/クリア寸法(幅W×高さH)(mm)419×520加工FMRコート適合車種YAMAHA(FZ-1FAZER)(’06~’13)主な適合車種FZ1 Fazer 2006-2007年式:06-13年に適合内容量1個