万能木工機

万能木工機 HiKOKI(日立工機)

対応材質木工用 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※のこ刃別売。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ノコ刃直径(mm)
出力(W)
消費電力(W)
コード長さ(m)
質量(kg)
能力(mm) 付属品 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50953586 PU100F(1P) 7(50/60Hz) 305 (手押・自動かんな盤)6800、(昇降盤)2300 94.5 - (モーター)単相100 (モーター)15 - 1430 3心・5 280 【手動かんな盤】最大切削幅160(5寸3分)、最大切削深さ3、ガイド傾斜角0~45°
【自動かんな盤】最大切削幅310(1尺3分)、最大切削深さ4(100V)・5(200V)(切削幅105以下の時)、最大切削高さ150(5)・最小切削厚さ3
【昇降盤】ふところ寸法260、最大切込み深さ0~94.5(丸のこ外径305(12インチ)の時)
角度切り定規、片口スパナ(41mm)(昇降盤用2個)、ボックススパナ(10mm)、両口スパナ(10×13mm・19×24mm)、刃高調整定規(AB各1個)、(-)ドライバ、サラ小ねじ(昇降盤刃口板用2個)、サラ小ねじ(昇降盤補助ガイド用2個・ナット、ワッシャ付)、ちょうボルト(2個)、工具箱
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
車上渡し
50953595 PU100F(3P)3Φ200V 6(50Hz)/7(60Hz) 355/382 (手押・自動かんな盤)5700(50Hz)/7000(60Hz)(昇降盤)2000(50Hz)/2400(60Hz) 119.5/133(ノコ刃外径355/382) 2200 (モーター)三相200 - (モーター)/9.8/8.8 - 4心・5 290 【手動かんな盤】最大切削幅160(5寸3分)、最大切削深さ3、ガイド傾斜角0~45°
【自動かんな盤】最大切削幅310(1尺3分)、最大切削深さ4(100V)・5(200V)(切削幅105以下の時)、最大切削高さ150(5)・最小切削厚さ3
【昇降盤】ふところ寸法260、最大切込み深さ0~119.5(丸のこ外径355(14インチ)の時)、14~133(丸のこ外径385(15インチ)の時)
角度切り定規、片口スパナ(41mm)(昇降盤用2個)、ボックススパナ(10mm)、両口スパナ(10×13mm・19×24mm)、刃高調整定規(AB各1個)、(-)ドライバ、サラ小ねじ(昇降盤刃口板用2個)、サラ小ねじ(昇降盤補助ガイド用2個・ナット、ワッシャ付)、ちょうボルト(2個)、4極プラグ、工具箱
オープン
 
 
取扱い終了

車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする