バンドソー

バンドソー HiKOKI(日立工機)

対応材質木工用 能力(mm)【のこ車径410】最大ひき割り高さ315(1尺5分)テーブル傾斜角0~45°、帯のこ寸法:幅75×長さ2824×厚さ0.65(全刃チップ刃) 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
回転数(min-1[r.p.m])
出力(W)
消費電力(W)
コード長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50953613 CB75F(1P) - 900 - (モーター)単相100 (モーター)15 - 1440 3心・5 140 帯のこ刃(本体装着)、ガイド(本体装着)、両口スパナ(10×13・17×19mm)、ボックススパナ(13mm)、六角棒スパナ(8mm)
664,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
50953622 CB75F(3P)3Φ200V 720/860 - 1500 (モーター)三相200 - (モーター)/7.2/6.6 - 4心・5 150 帯のこ刃(本体装着)、ガイド(本体装着)、両口スパナ(10×13・17×19mm)、ボックススパナ(13mm)、六角棒スパナ(8mm)、4極プラグ
684,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする