エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS610SP

エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS610SP - ユタカ電機製作所エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS610SP - ユタカ電機製作所エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS610SP - ユタカ電機製作所エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS610SP - ユタカ電機製作所エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS610SP - ユタカ電機製作所エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS610SP - ユタカ電機製作所エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS610SP - ユタカ電機製作所エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS610SP - ユタカ電機製作所

「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS

用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量600VA定格入力電流(A)5.55/5.05/4.8/4.6付属品ラック取付金具、ラックガイドレール種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠入力容量600W以下本体質量(kg)(本体)約11定格入力電圧(V)AC100/110/115/120バッテリー増設対応なし外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×385定格出力電力(W)480入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度停電保持時間7分以上(420W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)内容量1個
全9種類を絞り込む
タイプ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50969564YEUP-061SPRUPS本体+RS232C/SIGNALボード付
157,000
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
50969598YEUP-061SPAW4UPS本体+無償保証延長サービス4年付
240,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
50969607YEUP-061SPAW5UPS本体+無償保証延長サービス5年付
286,000
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
50969616YEUP-061SPAM3UPS本体+オンサイト保守サービス3年付
347,000
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
50969625YEUP-061SPAM4UPS本体+オンサイト保守サービス4年付
424,000
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
50969634YEUP-061SPAM5UPS本体+オンサイト保守サービス5年付
501,000
479,800
527,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
50969555YEUP-061SPAUPS本体のみ
142,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
50969573YEUP-061SPNUPS本体+Advanced NW Board付
174,000
取扱い終了
返品不可
50969582YEUP-061SPYUPS本体+YENetAgent付
127,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする