常時商用小型UPS miniシリーズ

常時商用小型UPS miniシリーズ - ユタカ電機製作所常時商用小型UPS miniシリーズ - ユタカ電機製作所
(1件のレビュー)

長い安心、エコに貢献のコンパクトUPS

用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量500VA形状カバー付き端子形状コネクタ/コンセント外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×76×233定格出力電力(W)300入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
定格出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50970185YEUP-051MA3.9AC100±5% (バッテリ運転時)
31,000
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50970194YEUP-051MABU(本体)3.9AC100
23,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50970185
2022-08-10
用途: 非常用UPS

設定を変更できるのだと思いますが、停電時は警告音がずっと鳴っています。
試しに電源供給を止めると、2時間くらい稼働していました。この価格帯では一番長いんじゃないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする