曜日別特売

ダイヤモンドカッター

ダイヤモンドカッター - DIEWE(ディーベ)

ディーベ社最高級モデルのダイヤモンドカッターです。超高速切断・竜巻状に設けた穴による驚異的な放熱効果、長寿命、消音効果があります。

用途特に鉄筋コンクリート・高硬度コンクリートに最適。適合材鉄筋コンクリート・高硬度コンクリート外径(Φmm)105穴径(Φmm)20内容量1枚
注意
※リングは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51008493TWISTER-105
13,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする