DIEWE(ディーベ)
ダイヤモンドカッター
ディーベ社最高級モデルのダイヤモンドカッターです。超高速切断・竜巻状に設けた穴による驚異的な放熱効果、長寿命、消音効果があります。
用途
特に鉄筋コンクリート・高硬度コンクリートに最適。
付属品
リング
穴径(Φmm)
22
適合材
鉄筋コンクリート・高硬度コンクリート
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51008502
TWISTER-125
125
¥
16,000
取扱い終了
51008518
TWISTER-150
150
¥
19,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください