貝印 貝印の 厨房用品 貝印の キッチン・調理用品 貝印の 栓抜き・缶切り・オープナー 万能ペットボトルオープナー 万能ペットボトルオープナー 注文コード 51083016 片手でワンプッシュ開閉。タテヨコ自在置き。 材質本体:ABS樹脂(耐熱温度80度)、ギア:ポリカーボネイト(耐熱温度140度)、磁石:ラバーマグネット 寸法(cm)約8.2×6.2×2.2 耐熱温度(℃)(本体)80、(ギア)140 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DH7038 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 51083016 DH7038 ¥880 ¥769 ¥769 ¥846 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 持ち運べるキャップ・プルタブオープナー タワー ブラック 山崎実業 税込¥550 ¥500 バスケットへ 持ち運べるキャップ・プルタブオープナー タワー ホワイト 山崎実業 税込¥550 ¥500 バスケットへ テープと袋のカッター 曙産業 税込¥703 ¥639 ステンレス ソムリエナイフ(三徳型) TKG 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ メイト ソムリエナイフ ブラック 北正 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ ララシャイン ステンレスパンチングボール3点セット パール金属 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 耐熱ガラス浅型漬けおき容器 パール金属 税込¥967~ ¥879~ 耐熱ガラスロック式深型漬けおき容器 パール金属 税込¥1,428~ ¥1,298~ 簡単密閉 耐熱ガラス保存容器 パール金属 税込¥637~ ¥579~ おウチで楽しい いなり寿司の型 パール金属 税込¥219 ¥199 バスケットへ とびだせ!!おすし パール金属 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ おウチで楽しい 握り寿司の型 パール金属 税込¥219 ¥199 バスケットへ おウチで楽しい 細巻き寿司の型 パール金属 税込¥219 ¥199 バスケットへ Simplice ビッグ竜巻チョッパー パール金属 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ Simplice チョッパー&おろし・スライサー・千切りセット パール金属 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 18-0 フライヤー用油切り SUGICO(スギコ) 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ フライヤー用油切り(立アミ付)セット SUGICO(スギコ) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 18-8 フライヤー油切り用 立アミ SUGICO(スギコ) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ PC角型梅干しザル パール金属 税込¥989 ¥899 バスケットへ PC丸型梅干しザル パール金属 税込¥989 ¥899 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品栓抜き・缶切り・オープナーキャップオープナー・パックカッター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります 栓抜き・缶切り ガス抜き キャップオープナー・パックカッター シェアする マイページ 最近見た商品