曜日別特売

クールレッグガード 9028-80

クールレッグガード 9028-80 - HUMMER(ハマー)
仕様
接触冷感・反射プリント・コンプレッション・ロング丈
混率(%)
ポリエステル88、ポリウレタン12
総丈(cm)
68
袖口囲(cm)
上/16、下/9
内容量
1足
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
510844259028-80グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
510844349028-80レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
510844439028-80ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする