ACアダプター

ACアダプター Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

適合
CF-SZ/LX/SX/NX専用
タフシリーズCF-20専用
出力16V、4.06A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102.5×42.5×27.7 待機電流10mW対応 ケーブル長(m)0.8(AC側)、 1(PC側) 入力電圧(V)100-240 アズワン品番64-3969-37 適合メーカーPanasonic 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51240385 CF-AA6412CJS
10,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
51240385
2021-10-14
用途:
会社で使用のノートPC用
医療・福祉・介護関連業

個人ではなく会社で使用するものだからと、上司に純正品の新品を注文するように言われましたが、このタイプはもう古いのか検索しても汎用品しか出てきません。
でも、時々利用させていただいているモノタロウさんで見つかったので注文も簡単にできました。しかもすぐに届きました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする