超強力パーツクリーナーとキャブレター専用クリーナーを合体させた新発想洗浄剤です。
金属パーツに焼付いたピッチ・劣化したゴムの跡、グリースやギヤオイル、ブレーキ液などの頑固な油汚れを速溶解・洗浄します。
また、キャブレター使用の場合、内部の気化系統や燃焼系統にこびりついたワニスやガム・カーボンを強力に洗浄します。
ギヤ・機械部品・エンジンパーツ・キャブレター内部の洗浄にも使用できます。



エチレングリコールモノ系の物よりも洗浄性は劣るものの、強力なスプレーで
不純物を吹き飛ばしてくれます。エチレングリコールモノのクリーナーの後に
このキャブクリーナーを使用しています。2段階の使用で綺麗になります。
5年ほど放置してあった。耕運機(屋外でビニールシートでカバー)を動かすためにキャブレターの清掃用に購入した。修理に出す前に、ダメもとで、分解清掃時に使用した。清掃後、一発でエンジン起動し商品に大変満足しています。
ある方のSNSでバイクのエンジンやスイングアームの油汚れの清掃で効果があるということで購入使用した結果、思いのほかキレイになります。ホイールのチェーン油のこびりつきにも効果があります。
1気筒爆発なしで、プラグ交換・イグニッションコイル交換しても治らず。
インジェクターの詰まりを発見しこちらの商品にて、15分間漬けおき清掃で解消しました。助かりました。
キャブは勿論、ピッチ等の汚れ落としに使用感が良く、従来品に比べ本体の匂いが気に成りません。