パンツ男女兼用 ノータック

パンツ男女兼用 ノータック 住商モンブラン

W&W性(洗濯速乾)に優れた、薄手の制電素材。

機能制電素材 仕様動きやすい立体設計、パンツ裾ネット(フライス仕様)、丈夫なスナップ留め 混率(%)ポリエステル80%、綿20% 生地制電交織ツイル 性別男女兼用 内容量1本
お気に入りに追加
19件中 1~19件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51310516 RS7701-2 SS
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
51310525 RS7701-2 S
3,900
 
 
取扱い終了

返品不可
51310534 RS7701-2 M
3,900
 
 
取扱い終了

返品不可
51310543 RS7701-2 L
3,900
 
 
取扱い終了
51310552 RS7701-2 LL
3,900
 
 
取扱い終了
51310568 RS7701-2 3L
3,900
 
 
取扱い終了

返品不可
51310577 RS7701-2 4L
3,900
 
 
取扱い終了

返品不可
51310586 RS7701-4 ブルー S
3,900
 
 
取扱い終了

返品不可
51310595 RS7701-4 ブルー M
3,900
 
 
取扱い終了

返品不可
51310604 RS7701-4 ブルー L
3,900
 
 
取扱い終了

返品不可
51310613 RS7701-4 ブルー LL
3,900
 
 
取扱い終了

返品不可
51310622 RS7701-4 ブルー 3L
3,900
 
 
取扱い終了

返品不可
51310638 RS7701-4 ブルー 4L
3,900
 
 
取扱い終了

返品不可
51310647 RS7701-6 グリーン S
3,900
 
 
取扱い終了

返品不可
51310656 RS7701-6 グリーン M
3,900
 
 
取扱い終了

返品不可
51310665 RS7701-6 グリーン L
3,900
 
 
取扱い終了

返品不可
51310674 RS7701-6 グリーン LL
3,900
 
 
取扱い終了

返品不可
51310683 RS7701-6 グリーン 3L
3,900
 
 
取扱い終了

返品不可
51310692 RS7701-6 グリーン 4L
3,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする