無停電電源装置 BAシリーズ

無停電電源装置 BAシリーズ - omron(オムロン)無停電電源装置 BAシリーズ - omron(オムロン)

常時インバータ給電方式UPSで、このサイズ。

消費電力(W)
無負荷時通常20/最大60
定格負荷時通常91/最大146
対応OS
Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008
Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition
Windows NT4.0
Linux
出力電圧(V)
(商用運転時)100Vモード:AC100±2%、110Vモード:AC110±2%、115Vモード:AC115±2%、120Vモード:AC120±2%
(バックアップ運転時) 100Vモード:AC100±2%、110Vモード:AC110±2%、115Vモード:AC115±2%、120Vモード:AC120±2%
出力周波数(Hz)
(商用運転時) 同期モード時 入力周波数に同期、非同期モード時 50/60±0.5%
(バックアップ運転時) 50/60±0.5%
入力周波数(Hz)
同期運転時:50/60±5.5
、非同期運転時:39~71
、ECOモード時:50/60±4.5
付属品接続ケーブル(RS-232C)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、端子台カバー規格ノイズ規制:VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応温度範囲(℃)使用環境:0~40、保管環境:-15~40定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120騒音値(dB)50冷却方式強制空冷出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/正弦波インターフェースシリアル通信(RS-232C)/接点湿度範囲使用環境:25~85%RH(無結露)、保管環境:10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)切替時間(秒)無瞬断、商用直送:無瞬断定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120波形歪6%以下(整流負荷、定格出力時)、3%以下(抵抗負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC100/110/115/120発熱量(KJ/h)通常540/充電1080内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧許容範囲(V)
出力容量
コンセント出力
バッテリー
入力プラグ
運転方式
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51314838BA100R<商用運転時>AC70V±2~146V±2V (90% 未満の接続負荷時)、AC80V±2~146V±2V (90% 以上の接続負荷時)
<Ecoモード時> 定格出力電圧±10%±2V
1000VA/800W(バックアップ) NEMA 5-15R×4個/端子台シール鉛バッテリーDC12V/9Ah/2個端子台常時インバータ給電方式自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/サージ保護機能
155,900
149,800
164,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月7日
51314847BA100T<商用運転時>AC70V±2~146V±2V (90% 未満の接続負荷時)、AC80V±2~146V±2V (90% 以上の接続負荷時)
<Ecoモード時> 定格出力電圧±10%±2V
1000VA/800W(バックアップ) NEMA 5-15R×4個/端子台シール鉛バッテリーDC12V/9Ah/2個端子台常時インバータ給電方式自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/サージ保護機能
155,900
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51314856BA75T<商用運転時>AC70V±2~146V±2V (90% 未満の接続負荷時)、AC80V±2~146V±2V (90% 以上の接続負荷時)
<Ecoモード時> 定格出力電圧±10%±2V
750VA/600W(バックアップ) NEMA 5-15R×4個/端子台シール鉛バッテリーDC12V/9Ah/2個端子台常時インバータ給電方式自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/サージ保護機能
136,100
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする