縦型ガソリン携帯缶

縦型ガソリン携帯缶 YAZAWA
(1件のレビュー)

仕様JIS規格特殊鋼板合格品使用、消防法適合品 材質0.8mm鋼板 板厚(mm)0.8 危険物の類別非危険物 内容量1個
注意
※ガソリンの携帯には鉄製容器の使用が義務づけられております(消防法第16条)。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52226125 CGT20 20
オープン
 
 
取扱い終了
52226134 CGT10 10
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52226125 CGT20 79880126 CGY20 CGY20 縦型ガソリン携帯缶 YAZAWA 79880126 縦型ガソリン携帯缶 YAZAWA 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52226134 CGT10 79880099 CGY10 CGY10 縦型ガソリン携帯缶 YAZAWA 79880099 縦型ガソリン携帯缶 YAZAWA 1個 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52226134
2021-07-07
用途:
トラクターの給油(農作業)で買いました。
運輸・通信業

以前ポリタンクでしたが、スタンドでの販売禁止で買いました。凄く丈夫に出来てます。20Lは重いので10Lがオススメです。赤缶はガソリン、緑缶は軽油、ステンレスは混合油としてこの先何十年も使用出来ます。ノズルは劣化してもメーカーなので単品購入出来るので安心です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする