活動量計 カロリズムBASIC

活動量計 カロリズムBASIC タニタ

1日の総消費エネルギー量がわかる。
1日の摂取カロリーと比較しやすくカロリーコントロールやダイエットに使いやすい。
24時間カロリズムグラフで生活リズムがわかる。

付属品落下防止ストラップ、ドライバー、お試し用電池(CR2032×1個) 材質ABS、PC 寸法(mm)幅71×高さ33×奥行15 測定範囲(歩数)0~999999 歩 (総消費エネルギー量)0~999999 kcal 材質(本体)ABS、PC 質量(g)28(電池含む) 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 機能総消費エネルギー量、安静時代謝量(個人設定時)、24時間カロリズムグラフ、活動エネルギー量、脂肪燃焼量、歩数、時計、歩行距離、歩行時間、7日間メモリー 保証期間1年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅71×高さ33×奥行15 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×33×14.5 内容量1個
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52228103 AM112SV シルバー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
52228112 AM112RD レッド
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
52228128 AM112BL ブルー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

歩数計の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pedometer/
2023-03-22

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする