52734483
|
ARBM11060E-30
|
1Φ2W
|
60
|
2.5(AC200V)
|
アップ端子(M5)
|
完全電磁式
|
予備ヒューズ10A 1個、M4×16タッピンねじ 4個、端子カバー2個、圧着端子4個、絶縁キャップ4個
|
138×176×118
|
1.4
|
2P2E
|
AC100
|
10
|
22
|
30
|
¥102,300
|
|
|
|
|
|
52734578
|
ARBM1560E-30
|
1Φ2W
|
60
|
2.5(AC200V)
|
アップ端子(M5)
|
完全電磁式
|
予備ヒューズ10A 1個、M4×16タッピンねじ 4個、端子カバー2個、圧着端子4個、絶縁キャップ4個
|
138×176×118
|
1.4
|
2P2E
|
AC100
|
5.0
|
22
|
30
|
¥102,300
|
|
|
|
|
|
52734596
|
ARBM21060E-30
|
1Φ2W
|
60
|
2.5(AC200V)
|
アップ端子(M5)
|
完全電磁式
|
予備ヒューズ10A 1個、M4×16タッピンねじ 4個、端子カバー2個、圧着端子4個、絶縁キャップ4個
|
138×176×118
|
1.4
|
2P2E
|
AC200
|
10
|
22
|
30
|
¥102,300
|
|
|
|
|
|
52734648
|
ARBM2560E-30
|
1Φ2W
|
60
|
2.5(AC200V)
|
アップ端子(M5)
|
完全電磁式
|
予備ヒューズ10A 1個、M4×16タッピンねじ 4個、端子カバー2個、圧着端子4個、絶縁キャップ4個
|
138×176×118
|
1.4
|
2P2E
|
AC200
|
5.0
|
22
|
30
|
¥102,300
|
|
|
|
|
|
52748508
|
ARBL11010E-100
|
3Φ3W
|
100
|
5(AC100V)/5(AC200V)
|
圧着端子(M8)
|
完全電磁式
|
予備ヒューズ10A 1個、M4×16タッピンねじ 4個、端子カバー2個、封印プレート 2個、圧着端子 6個、絶縁キャップ 6個
|
176×138×118
|
1.78
|
3P3E
|
AC100
|
100
|
60
|
100
|
¥115,000
|
|
|
|
|
|
52748517
|
ARBL11010E-30
|
3Φ3W
|
100
|
5(AC100V)/5(AC200V)
|
圧着端子(M8)
|
完全電磁式
|
予備ヒューズ10A 1個、M4×16タッピンねじ 4個、端子カバー2個、封印プレート 2個、圧着端子 6個、絶縁キャップ 6個
|
176×138×118
|
1.78
|
3P3E
|
AC100
|
100
|
60
|
30
|
¥115,000
|
|
|
|
|
|
52748535
|
ARBL15060E-15
|
1Φ2W
|
60
|
2.5(AC100V)/2.5(AC200V)
|
線押え端子(M5)
|
完全電磁式
|
予備ヒューズ10A 1個、M4×16タッピンねじ 4個、端子カバー2個、組込み式封印プレート 2個
|
176×138×118
|
1.61
|
3P3E
|
AC100
|
50
|
22
|
15
|
¥102,400
|
|
|
|
|
|
52748544
|
ARBL15060E-30
|
1Φ2W
|
60
|
2.5(AC100V)/2.5(AC200V)
|
線押え端子(M5)
|
完全電磁式
|
予備ヒューズ10A 1個、M4×16タッピンねじ 4個、端子カバー2個、組込み式封印プレート 2個
|
176×138×118
|
1.61
|
3P3E
|
AC100
|
50
|
22
|
30
|
¥102,400
|
|
|
|
|
|
52748562
|
ARBL16060E-15
|
1Φ2W
|
60
|
2.5(AC100V)/2.5(AC200V)
|
線押え端子(M6)
|
完全電磁式
|
予備ヒューズ10A 1個、M4×16タッピンねじ 4個、端子カバー2個、組込み式封印プレート 2個
|
176×138×118
|
1.61
|
3P3E
|
AC100
|
60
|
22
|
15
|
¥113,000
|
|
|
|
|
|
52748578
|
ARBL16060E-30
|
1Φ2W
|
60
|
2.5(AC100V)/2.5(AC200V)
|
線押え端子(M6)
|
完全電磁式
|
予備ヒューズ10A 1個、M4×16タッピンねじ 4個、端子カバー2個、組込み式封印プレート 2個
|
176×138×118
|
1.61
|
3P3E
|
AC100
|
60
|
22
|
30
|
¥113,000
|
|
|
|
|
|
52748596
|
ARBL21010E-100
|
1Φ2W※中相抜き結線/3Φ3W
|
100
|
5(AC100V)/5(AC200V)
|
圧着端子(M8)
|
完全電磁式
|
予備ヒューズ10A 1個、M4×16タッピンねじ 4個、端子カバー2個、封印プレート 2個、圧着端子 6個、絶縁キャップ 6個
|
176×138×118
|
1.78
|
3P3E
|
AC200
|
100
|
60
|
100
|
¥115,000
|
|
|
|
|
|
52748605
|
ARBL21010E-30
|
1Φ2W※中相抜き結線/3Φ3W
|
100
|
5(AC100V)/5(AC200V)
|
圧着端子(M8)
|
完全電磁式
|
予備ヒューズ10A 1個、M4×16タッピンねじ 4個、端子カバー2個、封印プレート 2個、圧着端子 6個、絶縁キャップ 6個
|
176×138×118
|
1.78
|
3P3E
|
AC200
|
100
|
60
|
30
|
¥115,000
|
|
|
|
|
|
52748623
|
ARBL25060E-15
|
1Φ2W※中相抜き結線/3Φ3W
|
60
|
2.5(AC100V)/2.5(AC200V)
|
線押え端子(M5)
|
完全電磁式
|
予備ヒューズ10A 1個、M4×16タッピンねじ 4個、端子カバー2個、組込み式封印プレート 2個
|
176×138×118
|
1.61
|
3P3E
|
AC200
|
50
|
22
|
15
|
¥102,400
|
|
|
|
|
|
52748632
|
ARBL25060E-30
|
1Φ2W※中相抜き結線/3Φ3W
|
60
|
2.5(AC100V)/2.5(AC200V)
|
線押え端子(M5)
|
完全電磁式
|
予備ヒューズ10A 1個、M4×16タッピンねじ 4個、端子カバー2個、組込み式封印プレート 2個
|
176×138×118
|
1.61
|
3P3E
|
AC200
|
50
|
22
|
30
|
¥102,400
|
|
|
|
|
|
52748657
|
ARBL26060E-15
|
1Φ2W※中相抜き結線/3Φ3W
|
60
|
2.5(AC100V)/2.5(AC200V)
|
線押え端子(M6)
|
完全電磁式
|
予備ヒューズ10A 1個、M4×16タッピンねじ 4個、端子カバー2個、組込み式封印プレート 2個
|
176×138×118
|
1.61
|
3P3E
|
AC200
|
60
|
22
|
15
|
¥113,000
|
|
|
|
|
|
52748666
|
ARBL26060E-30
|
1Φ2W※中相抜き結線/3Φ3W
|
60
|
2.5(AC100V)/2.5(AC200V)
|
線押え端子(M6)
|
完全電磁式
|
予備ヒューズ10A 1個、M4×16タッピンねじ 4個、端子カバー2個、組込み式封印プレート 2個
|
176×138×118
|
1.61
|
3P3E
|
AC200
|
60
|
22
|
30
|
¥113,000
|
|
|
|
|
|
52748684
|
ARBS12030E-15
|
1Φ2W
|
30
|
2.5(AC100V)/2.5(AC200V)
|
線押え端子(M5)
|
熱動電磁式
|
予備ヒューズ4A 1個、M5×16タッピンねじ 2個、端子カバー2個
|
100×150×70.5
|
0.77
|
2P2E
|
AC100
|
20
|
8
|
15
|
¥92,500
|
|
|
|
|
|
52748693
|
ARBS12030E-30
|
1Φ2W
|
30
|
2.5(AC100V)/2.5(AC200V)
|
線押え端子(M5)
|
熱動電磁式
|
予備ヒューズ4A 1個、M5×16タッピンねじ 2個、端子カバー2個
|
100×150×70.5
|
0.77
|
2P2E
|
AC100
|
20
|
8
|
30
|
¥92,500
|
|
|
|
|
|
52748718
|
ARBS13030E-15
|
1Φ2W
|
30
|
2.5(AC100V)/2.5(AC200V)
|
線押え端子(M5)
|
熱動電磁式
|
予備ヒューズ4A 1個、M5×16タッピンねじ 2個、端子カバー2個
|
100×150×70.5
|
0.77
|
2P2E
|
AC100
|
30
|
8
|
15
|
¥92,500
|
|
|
|
|
|
52748727
|
ARBS13030E-30
|
1Φ2W
|
30
|
2.5(AC100V)/2.5(AC200V)
|
線押え端子(M5)
|
熱動電磁式
|
予備ヒューズ4A 1個、M5×16タッピンねじ 2個、端子カバー2個
|
100×150×70.5
|
0.77
|
2P2E
|
AC100
|
30
|
8
|
30
|
¥92,500
|
|
|
|
|
|
52748745
|
ARBS22030E-15
|
1Φ2W
|
30
|
2.5(AC100V)/2.5(AC200V)
|
線押え端子(M5)
|
熱動電磁式
|
予備ヒューズ4A 1個、M5×16タッピンねじ 2個、端子カバー2個
|
100×150×70.5
|
0.77
|
2P2E
|
AC200
|
20
|
8
|
15
|
¥92,500
|
|
|
|
|
|
52748754
|
ARBS22030E-30
|
1Φ2W
|
30
|
2.5(AC100V)/2.5(AC200V)
|
線押え端子(M5)
|
熱動電磁式
|
予備ヒューズ4A 1個、M5×16タッピンねじ 2個、端子カバー2個
|
100×150×70.5
|
0.77
|
2P2E
|
AC200
|
20
|
8
|
30
|
¥92,500
|
|
|
|
|
|
52748772
|
ARBS23030E-15
|
1Φ2W
|
30
|
2.5(AC100V)/2.5(AC200V)
|
線押え端子(M5)
|
熱動電磁式
|
予備ヒューズ4A 1個、M5×16タッピンねじ 2個、端子カバー2個
|
100×150×70.5
|
0.77
|
2P2E
|
AC200
|
30
|
8
|
15
|
¥92,500
|
|
|
|
|
|
52748788
|
ARBS23030E-30
|
1Φ2W
|
30
|
2.5(AC100V)/2.5(AC200V)
|
線押え端子(M5)
|
熱動電磁式
|
予備ヒューズ4A 1個、M5×16タッピンねじ 2個、端子カバー2個
|
100×150×70.5
|
0.77
|
2P2E
|
AC200
|
30
|
8
|
30
|
¥92,500
|
|
|
|
|
|
52749183
|
ARBM11560E-30
|
1Φ2W
|
60
|
2.5(AC200V)
|
線押え端子(M5)
|
完全電磁式
|
予備ヒューズ10A 1個、M4×16タッピンねじ 4個、端子カバー2個、圧着端子4個、絶縁キャップ4個
|
138×176×118
|
1.4
|
2P2E
|
AC100
|
15
|
22
|
30
|
¥102,300
|
|
|
|
|
|
52749192
|
ARBM12060E-100
|
1Φ2W
|
60
|
2.5(AC200V)
|
線押え端子(M5)
|
完全電磁式
|
予備ヒューズ10A 1個、M4×16タッピンねじ 4個、端子カバー2個、圧着端子4個、絶縁キャップ4個
|
138×176×118
|
1.4
|
2P2E
|
AC100
|
20
|
22
|
100
|
¥102,300
|
|
|
|
|
|
52749208
|
ARBM12060E-30
|
1Φ2W
|
60
|
2.5(AC200V)
|
線押え端子(M5)
|
完全電磁式
|
予備ヒューズ10A 1個、M4×16タッピンねじ 4個、端子カバー2個、圧着端子4個、絶縁キャップ4個
|
138×176×118
|
1.4
|
2P2E
|
AC100
|
20
|
22
|
30
|
¥102,300
|
|
|
|
|
|
52749217
|
ARBM13060E-100
|
1Φ2W
|
60
|
2.5(AC200V)
|
線押え端子(M5)
|
完全電磁式
|
予備ヒューズ10A 1個、M4×16タッピンねじ 4個、端子カバー2個、圧着端子4個、絶縁キャップ4個
|
138×176×118
|
1.4
|
2P2E
|
AC100
|
30
|
22
|
100
|
¥102,300
|
|
|
|
|
|
52749226
|
ARBM13060E-30
|
1Φ2W
|
60
|
2.5(AC200V)
|
線押え端子(M5)
|
完全電磁式
|
予備ヒューズ10A 1個、M4×16タッピンねじ 4個、端子カバー2個、圧着端子4個、絶縁キャップ4個
|
138×176×118
|
1.4
|
2P2E
|
AC100
|
30
|
22
|
30
|
¥102,300
|
|
|
|
|
|
52749235
|
ARBM14060E-100
|
1Φ2W
|
60
|
2.5(AC200V)
|
線押え端子(M5)
|
完全電磁式
|
予備ヒューズ10A 1個、M4×16タッピンねじ 4個、端子カバー2個、圧着端子4個、絶縁キャップ4個
|
138×176×118
|
1.4
|
2P2E
|
AC100
|
40
|
22
|
100
|
¥102,300
|
|
|
|
|
|
52749244
|
ARBM14060E-30
|
1Φ2W
|
60
|
2.5(AC200V)
|
線押え端子(M5)
|
完全電磁式
|
予備ヒューズ10A 1個、M4×16タッピンねじ 4個、端子カバー2個、圧着端子4個、絶縁キャップ4個
|
138×176×118
|
1.4
|
2P2E
|
AC100
|
40
|
22
|
30
|
¥102,300
|
|
|
|
|
|
52749253
|
ARBM15060E-100
|
1Φ2W
|
60
|
2.5(AC200V)
|
線押え端子(M5)
|
完全電磁式
|
予備ヒューズ10A 1個、M4×16タッピンねじ 4個、端子カバー2個、圧着端子4個、絶縁キャップ4個
|
138×176×118
|
1.4
|
2P2E
|
AC100
|
50
|
22
|
100
|
¥102,300
|
|
|
|
|
|
52749262
|
ARBM15060E-30
|
1Φ2W
|
60
|
2.5(AC200V)
|
線押え端子(M5)
|
完全電磁式
|
予備ヒューズ10A 1個、M4×16タッピンねじ 4個、端子カバー2個、圧着端子4個、絶縁キャップ4個
|
138×176×118
|
1.4
|
2P2E
|
AC100
|
50
|
22
|
30
|
¥102,300
|
|
|
|
|
|
52749278
|
ARBM21560E-30
|
1Φ2W
|
60
|
2.5(AC200V)
|
線押え端子(M5)
|
完全電磁式
|
予備ヒューズ10A 1個、M4×16タッピンねじ 4個、端子カバー2個、圧着端子4個、絶縁キャップ4個
|
138×176×118
|
1.4
|
2P2E
|
AC200
|
15
|
22
|
30
|
¥102,300
|
|
|
|
|
|
52749287
|
ARBM22060E-100
|
1Φ2W
|
60
|
2.5(AC200V)
|
線押え端子(M5)
|
完全電磁式
|
予備ヒューズ10A 1個、M4×16タッピンねじ 4個、端子カバー2個、圧着端子4個、絶縁キャップ4個
|
138×176×118
|
1.4
|
2P2E
|
AC200
|
20
|
22
|
100
|
¥102,300
|
|
|
|
|
|
52749296
|
ARBM22060E-30
|
1Φ2W
|
60
|
2.5(AC200V)
|
線押え端子(M5)
|
完全電磁式
|
予備ヒューズ10A 1個、M4×16タッピンねじ 4個、端子カバー2個、圧着端子4個、絶縁キャップ4個
|
138×176×118
|
1.4
|
2P2E
|
AC200
|
20
|
22
|
30
|
¥102,300
|
|
|
|
|
|
52749305
|
ARBM23060E-100
|
1Φ2W
|
60
|
2.5(AC200V)
|
線押え端子(M5)
|
完全電磁式
|
予備ヒューズ10A 1個、M4×16タッピンねじ 4個、端子カバー2個、圧着端子4個、絶縁キャップ4個
|
138×176×118
|
1.4
|
2P2E
|
AC200
|
30
|
22
|
100
|
¥102,300
|
|
|
|
|
|
52749314
|
ARBM23060E-30
|
1Φ2W
|
60
|
2.5(AC200V)
|
線押え端子(M5)
|
完全電磁式
|
予備ヒューズ10A 1個、M4×16タッピンねじ 4個、端子カバー2個、圧着端子4個、絶縁キャップ4個
|
138×176×118
|
1.4
|
2P2E
|
AC200
|
30
|
22
|
30
|
¥102,300
|
|
|
|
|
|
52749323
|
ARBM24060E-100
|
1Φ2W
|
60
|
2.5(AC200V)
|
線押え端子(M5)
|
完全電磁式
|
予備ヒューズ10A 1個、M4×16タッピンねじ 4個、端子カバー2個、圧着端子4個、絶縁キャップ4個
|
138×176×118
|
1.4
|
2P2E
|
AC200
|
40
|
22
|
100
|
¥102,300
|
|
|
|
|
|
52749332
|
ARBM24060E-30
|
1Φ2W
|
60
|
2.5(AC200V)
|
線押え端子(M5)
|
完全電磁式
|
予備ヒューズ10A 1個、M4×16タッピンねじ 4個、端子カバー2個、圧着端子4個、絶縁キャップ4個
|
138×176×118
|
1.4
|
2P2E
|
AC200
|
40
|
22
|
30
|
¥102,300
|
|
|
|
|
|
52749348
|
ARBM25060E-100
|
1Φ2W
|
60
|
2.5(AC200V)
|
線押え端子(M5)
|
完全電磁式
|
予備ヒューズ10A 1個、M4×16タッピンねじ 4個、端子カバー2個、圧着端子4個、絶縁キャップ4個
|
138×176×118
|
1.4
|
2P2E
|
AC200
|
50
|
22
|
100
|
¥102,300
|
|
|
|
|
|
52749357
|
ARBM25060E-30
|
1Φ2W
|
60
|
2.5(AC200V)
|
線押え端子(M5)
|
完全電磁式
|
予備ヒューズ10A 1個、M4×16タッピンねじ 4個、端子カバー2個、圧着端子4個、絶縁キャップ4個
|
138×176×118
|
1.4
|
2P2E
|
AC200
|
50
|
22
|
30
|
¥102,300
|
|
|
|
|
|
52749366
|
ARBS11530E-15
|
1Φ2W
|
30
|
2.5(AC100V)/2.5(AC200V)
|
線押え端子(M5)
|
熱動電磁式
|
予備ヒューズ4A 1個、M5×16タッピンねじ 2個、端子カバー2個、圧着端子 4個、絶縁キャップ 4個
|
100×150×70.5
|
0.68
|
2P2E
|
AC100
|
15
|
14(付属圧着端子使用)
|
15
|
¥92,500
|
|
|
|
|
|
52749375
|
ARBS11530E-30
|
1Φ2W
|
30
|
2.5(AC100V)/2.5(AC200V)
|
線押え端子(M5)
|
熱動電磁式
|
予備ヒューズ4A 1個、M5×16タッピンねじ 2個、端子カバー2個、圧着端子 4個、絶縁キャップ 4個
|
100×150×70.5
|
0.68
|
2P2E
|
AC100
|
15
|
14(付属圧着端子使用)
|
30
|
¥92,500
|
|
|
|
|
|
52749384
|
ARBS21530E-15
|
1Φ2W
|
30
|
2.5(AC100V)/2.5(AC200V)
|
線押え端子(M5)
|
熱動電磁式
|
予備ヒューズ4A 1個、M5×16タッピンねじ 2個、端子カバー2個、圧着端子 4個、絶縁キャップ 4個
|
100×150×70.5
|
0.68
|
2P2E
|
AC200
|
15
|
14(付属圧着端子使用)
|
15
|
¥92,500
|
|
|
|
|
|
52749393
|
ARBS21530E-30
|
1Φ2W
|
30
|
2.5(AC100V)/2.5(AC200V)
|
線押え端子(M5)
|
熱動電磁式
|
予備ヒューズ4A 1個、M5×16タッピンねじ 2個、端子カバー2個、圧着端子 4個、絶縁キャップ 4個
|
100×150×70.5
|
0.68
|
2P2E
|
AC200
|
15
|
14(付属圧着端子使用)
|
30
|
¥92,500
|
|
|
|
|
|