ぬくもり手すりUB エンド
手すり端部が衣服で引っかかるのを防ぐ安心デザインの受金具です。
32Φと35Φの丸棒に使用できます。
コンパクトでシンプルなデザインですので、スッキリとした手すりの取り付けができます。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:3本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本
形状ブラケットエンド
サイズ32Φ・35Φ兼用
内容量1個
注意
※手すりを取り付ける前には必ず取り付け面の強度を確認してください。※石膏ボードや薄い合板などの壁は強度がありませんので、壁の裏面にある柱や間柱に固定するか、取り付け面を補強してください。
※手すりを取り付ける際は受金具の取り付け位置にご注意ください。
※手すり受金具の取り付け位置:1.丸棒の先端から受金具までの間隔が60mm以内。2.受金具と受金具の間隔が35Φ丸棒の場合900mm以内、32Φ丸棒の場合600mm以内。1.2を満たす位置に受金具を取り付けてください。
パイプ・ブラケット・ソケット・アングル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52236853 | UB-4G | 47343076 | UB-14G |
![]() |
室内手すり用金具 エンド | WAKI | 1個 | ¥829 税込¥912 | 品番が変更になりました |
52236862 | UB-4S | 47343085 | UB-14S |
![]() |
室内手すり用金具 エンド | WAKI | 1個 | ¥829 税込¥912 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
2024-12-19
- 用途:
- エンドブラケット
株式会社大藤 様
35mmの手摺棒の設置に利用しました。
こちらのエンド金物は服のひかかりも防げ、施工も問題なくできました。
また機会があれば、利用したいと思います。
2021-09-20
- 用途:
- 手すりの取り付け
その他業種
32パイ35パイに取り付け出来て角のエッジが無いので服の引っ掛かりが防げて安心です。
- 対象商品:
- 52236853
2019-08-29
- 用途:
- 要介護者の手摺取付け用
有限会社 中央技研 様
(建設業・工事業)
市販木製手摺の取付けに使用しましたが、穴径が1ミリ程小さくて、木柱側を削りました。
ネットショッピングの場合こうい事が多々ありますネ。木柱側を削るのも結構手間が掛かり、仕上がりも格好悪いです。余りお薦めできません。