PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│指示事項:目の保護具を着用│簡体字(ヨコ)

PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│指示事項:目の保護具を着用│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│指示事項:目の保護具を着用│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│指示事項:目の保護具を着用│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│指示事項:目の保護具を着用│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│指示事項:目の保護具を着用│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│指示事項:目の保護具を着用│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

文字内容
保護具の着用
紫外線による、目や皮膚への障害の恐れあり。
保護めがねを着用すること。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。 材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
IY1504802SC-1 52250162
IY1504802SC-1 52250162
52250162 IY1504802SC-1 1シート(16枚) 70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IY1504802MC-1 52250178
IY1504802MC-1 52250178
52250178 IY1504802MC-1 1シート(10枚) 92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IY1504802LC-1 52250187
IY1504802LC-1 52250187
52250187 IY1504802LC-1 1シート(6枚) 122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IY1504801SC-1 52250196
IY1504801SC-1 52250196
52250196 IY1504801SC-1 1シート(16枚) 70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IY1504801MC-1 52250205
IY1504801MC-1 52250205
52250205 IY1504801MC-1 1シート(10枚) 92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IY1504801LC-1 52250214
IY1504801LC-1 52250214
52250214 IY1504801LC-1 1シート(6枚) 122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする