PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│簡体字(ヨコ)

PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│簡体字(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

文字内容
強い磁界を持つユニットあり
心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。
心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ 対象対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員 RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
IZ0304002SC-1 52252323
IZ0304002SC-1 52252323
52252323 IZ0304002SC-1 1シート(16枚) 70×42 ISO 7010:2011
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IZ0304002MC-1 52252332
IZ0304002MC-1 52252332
52252332 IZ0304002MC-1 1シート(10枚) 92×47 ISO 7010:2011
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IZ0304002LC-1 52252348
IZ0304002LC-1 52252348
52252348 IZ0304002LC-1 1シート(6枚) 122×62 ISO 7010:2011
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IZ0304001SC-1 52252357
IZ0304001SC-1 52252357
52252357 IZ0304001SC-1 1シート(16枚) 70×42 ISO 7010:2011
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IZ0304001MC-1 52252366
IZ0304001MC-1 52252366
52252366 IZ0304001MC-1 1シート(10枚) 92×47 ISO 7010:2011
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IZ0304001LC-1 52252375
IZ0304001LC-1 52252375
52252375 IZ0304001LC-1 1シート(6枚) 122×62 ISO 7010:2011
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IZ0304003SC-1 82067186
IZ0304003SC-1 82067186
82067186 IZ0304003SC-1 1シート(16枚) 70×42 ISO 7010:2011[P007]準拠、SEMI S1-1015
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IZ0304003MC-1 82067204
IZ0304003MC-1 82067204
82067204 IZ0304003MC-1 1シート(10枚) 92×47 ISO 7010:2011[P007]準拠、SEMI S1-1015
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IZ0304003LC-1 82067238
IZ0304003LC-1 82067238
82067238 IZ0304003LC-1 1シート(6枚) 122×62 ISO 7010:2011[P007]準拠、SEMI S1-1015
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IZ0304002SC-1 82067256
IZ0304002SC-1 82067256
82067256 IZ0304002SC-1 1シート(16枚) 70×42 ISO 7010:2011[P007]準拠、SEMI S1-1015
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IZ0304002MC-1 82067283
IZ0304002MC-1 82067283
82067283 IZ0304002MC-1 1シート(10枚) 92×47 ISO 7010:2011[P007]準拠、SEMI S1-1015
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IZ0304002LC-1 82067308
IZ0304002LC-1 82067308
82067308 IZ0304002LC-1 1シート(6枚) 122×62 ISO 7010:2011[P007]準拠、SEMI S1-1015
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IZ0304001SC-1 82067335
IZ0304001SC-1 82067335
82067335 IZ0304001SC-1 1シート(16枚) 70×42 ISO 7010:2011[P007]準拠、SEMI S1-1015
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IZ0304001MC-1 82067362
IZ0304001MC-1 82067362
82067362 IZ0304001MC-1 1シート(10枚) 92×47 ISO 7010:2011[P007]準拠、SEMI S1-1015
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IZ0304001LC-1 82067387
IZ0304001LC-1 82067387
82067387 IZ0304001LC-1 1シート(6枚) 122×62 ISO 7010:2011[P007]準拠、SEMI S1-1015
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする