曜日別特売

スイーパー KSE900

スイーパー KSE900 - シーバイエス

バッテリー自走、ハイパワーブラシ回収。
おすすめ面積2500m2/h

用途
倉庫、製造工場、駐車場、公園、ビルメンテナンス等
質量(kg)
56
電源(V)
DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×1170×445(ハンドル除く)
集塵容量(L)
60
清掃幅(cm)
90
使用充電器
KSE900専用充電
走行速度(km/h)
0~4
内容量
1台
注意
※別途充電器が必要
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
527544855985136
1,100,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする