あんしん室内手すり 縦横兼用

あんしん室内手すり 縦横兼用 ACE(エース/モリギン) あんしん室内手すり 縦横兼用 ACE(エース/モリギン) あんしん室内手すり 縦横兼用 ACE(エース/モリギン) あんしん室内手すり 縦横兼用 ACE(エース/モリギン) あんしん室内手すり 縦横兼用 ACE(エース/モリギン) あんしん室内手すり 縦横兼用 ACE(エース/モリギン) あんしん室内手すり 縦横兼用 ACE(エース/モリギン) あんしん室内手すり 縦横兼用 ACE(エース/モリギン)

外径(Φmm)35 付属品受け座固定ネジ 鉄直径4×40mm 6本 セット内容丸棒 直径35mmタモ集成材 1本 エンドブラケット 亜鉛ダイカスト 2コ カバー ABS樹脂 2コ 安全荷重(kg)80以内 内容量1個
注意
※安全のため荷重80kg以内でご使用下さい。 手すり以外の用途では使用しないで下さい。 手すりに乗ったり、ぶら下がるなどの行為は絶対にしないで下さい。 取り付け部分のゆるみや本体が破損した場合は使用を中止して下さい。 本説明書以外での使用は責任を負いかねます。
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52797185 ホワイト/800mm タモ集成材/ホワイト 800
オープン
2,698
2,968 (税込)
4日以内出荷

返品不可
52797194 ウォールナット/400mm タモ集成材/ウォールナット 400
オープン
1,788
1,967 (税込)
4日以内出荷

返品不可
52797203 ウォールナット/600mm タモ集成材/ウォールナット 600
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
52797212 ウォールナット/800mm タモ集成材/ウォールナット 800
オープン
2,698
2,968 (税込)
4日以内出荷

返品不可
52797228 クリア/400mm タモ集成材/クリア 400
オープン
1,788
1,967 (税込)
4日以内出荷

返品不可
52797237 クリア/600mm タモ集成材/クリア 600
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
52797255 クリア・ディンプル加工/600mm タモ集成材/ディンプル/クリア 600
オープン
2,098
2,308 (税込)
4日以内出荷

返品不可
52797264 クリア・ディンプル加工/800mm タモ集成材/ディンプル/クリア 800
オープン
2,798
3,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
52797167 ホワイト/400mm タモ集成材/ホワイト 400
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
52797176 ホワイト/600mm タモ集成材/ホワイト 600
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
52797246 クリア/800mm タモ集成材/クリア 800
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする