曜日別特売

209 長袖ブルゾン

209 長袖ブルゾン - 自重堂209 長袖ブルゾン - 自重堂209 長袖ブルゾン - 自重堂
職業別シーン鉄工・金属・機械製造混率(%)綿70、ポリエステル30機能野帳対応仕様ワンポイント種別長袖ブルゾン材質(フロントファスナー、ボタン)金属生地バルバーポプリン(ワッシャー加工)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52815114209アースグリーンS
13,500
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
52815123209アースグリーンM
13,500
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
52815132209アースグリーンL
13,500
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
52815148209アースグリーンLL
13,500
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
52815157209アースグリーンEL
13,500
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
52815166209アースグリーン4L
13,500
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
52815175209ストーングレーS
13,500
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
52815184209ストーングレーM
13,500
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
52815193209ストーングレーL
13,500
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
52815202209ストーングレーLL
13,500
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
52815218209ストーングレーEL
13,500
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
52815227209ストーングレー4L
13,500
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする