曜日別特売

924 長袖ブルゾン

924 長袖ブルゾン - 自重堂924 長袖ブルゾン - 自重堂924 長袖ブルゾン - 自重堂924 長袖ブルゾン - 自重堂924 長袖ブルゾン - 自重堂924 長袖ブルゾン - 自重堂

チリやホコリを嫌う職場に低発塵ユニフォーム。
低発塵性と肌触りの良さを追求した二重織り素材「リバーセル」を使用。毛布が発生しにくいポリエステル長繊維を使用することで低発塵性に優れ、またウォッシュ&ケアにも富んでいます。

職業別シーン精密機械・電子機器製造混率(%)ポリエステル85、アセテート15(表:ポリエステル100、裏:アセテート70、 ポリエステル30)機能帯電防止素材使用、抗菌、防臭、低発塵、野帳対応仕様ワンポイント、衿裏デザイン配色、ノーフォーク、内ポケット、袖口裏デザイン配色種別長袖ブルゾン材質(フロントファスナー、ボタン)樹脂生地リバーセルトロRoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52817178924スプレーグリーンS
14,900
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817187924スプレーグリーンM
14,900
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817196924スプレーグリーンL
14,900
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817205924スプレーグリーンLL
14,900
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817214924スプレーグリーンEL
14,900
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817223924スプレーグリーン4L
14,900
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817232924ライトブルーS
14,900
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817248924ライトブルーM
14,900
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
52817257924ライトブルーL
14,900
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817266924ライトブルーLL
14,900
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817275924ライトブルーEL
14,900
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817284924ライトブルー4L
14,900
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする