曜日別特売

925 半袖ブルゾン

925 半袖ブルゾン - 自重堂925 半袖ブルゾン - 自重堂

チリやホコリを嫌う職場に低発塵ユニフォーム。
低発塵性と肌触りの良さを追求した二重織り素材「リバーセル」を使用。毛布が発生しにくいポリエステル長繊維を使用することで低発塵性に優れ、またウォッシュ&ケアにも富んでいます。

材質(フロントファスナー、ボタン)樹脂生地リバーセルトロ仕様ワンポイント、衿裏デザイン配色、ノーフォーク、内ポケット種別半袖ブルゾン混率(%)ポリエステル85、アセテート15(表:ポリエステル100、裏:アセテート70、 ポリエステル30)機能帯電防止素材使用、抗菌、防臭、低発塵、野帳対応RoHS指令(10物質対応)対応職業別シーン精密機械・電子機器製造内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52817293925Sスプレーグリーン
13,500
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817302925Mスプレーグリーン
13,500
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817318925Lスプレーグリーン
13,500
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817327925LLスプレーグリーン
13,500
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817336925ELスプレーグリーン
13,500
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
528173459254Lスプレーグリーン
13,500
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
528173549255Lスプレーグリーン
13,500
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817363925Sライトブルー
13,500
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817372925Mライトブルー
13,500
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817388925Lライトブルー
13,500
5,890
6,479(税込)
4日以内出荷
返品不可
52817397925LLライトブルー
13,500
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
52817406925ELライトブルー
13,500
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
528174159254Lライトブルー
13,500
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
528174249255Lライトブルー
13,500
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする