自重堂
938 長袖ジャンパー
職業別シーン
精密機械・電子機器製造
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
抗菌、防臭、清涼機能素材
仕様
ノーフォーク(メッシュ)
種別
長袖ジャンパー
材質
(フロントファスナー、ボタン)樹脂
生地
サワークロス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52818474
938
ネービー
S
¥
13,400
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818483
938
ネービー
M
¥
13,400
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818492
938
ネービー
L
¥
13,400
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818508
938
ネービー
LL
¥
13,400
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818517
938
ネービー
EL
¥
13,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818526
938
ネービー
4L
¥
13,400
¥
7,290
¥
8,019
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818535
938
ブルー
S
¥
13,400
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818544
938
ブルー
M
¥
13,400
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52818553
938
ブルー
L
¥
13,400
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818562
938
ブルー
LL
¥
13,400
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818578
938
ブルー
EL
¥
13,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818587
938
ブルー
4L
¥
13,400
¥
7,290
¥
8,019
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください