自重堂
942 半袖ジャンパー
職業別シーン
精密機械・電子機器製造
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
抗菌、防臭、清涼機能素材
仕様
ノーフォーク(メッシュ)、野帳対応
種別
半袖ジャンパー
材質
(フロントファスナー、ボタン)樹脂
生地
サワークロス
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52818596
942
サックス
S
¥
12,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818605
942
サックス
M
¥
12,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818614
942
サックス
L
¥
12,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818623
942
サックス
LL
¥
12,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818632
942
サックス
EL
¥
12,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818648
942
サックス
4L
¥
12,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818657
942
ネービー
S
¥
12,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818666
942
ネービー
M
¥
12,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818675
942
ネービー
L
¥
12,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818684
942
ネービー
LL
¥
12,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818693
942
ネービー
EL
¥
12,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818702
942
ネービー
4L
¥
12,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818718
942
ベージュ
S
¥
12,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818745
942
ベージュ
LL
¥
12,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818754
942
ベージュ
EL
¥
12,900
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818763
942
ベージュ
4L
¥
12,900
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52818727
942
ベージュ
M
¥
12,900
取扱い終了
52818736
942
ベージュ
L
¥
12,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください