曜日別特売

2157 半袖ジャンパー

2157 半袖ジャンパー - 自重堂2157 半袖ジャンパー - 自重堂2157 半袖ジャンパー - 自重堂
(1件のレビュー)

抜群の通気性「エアロールエコ」で夏場のワークを快適に演出。
汗が気になる夏場を清々しく過ごすための強い味方、通気性とシャリ感が心地よいロングセラー商品です。

材質ボタン樹脂生地エアロールエコエコマーク認定認定エコマーク認定番号19 103 049仕様ノーフォーク(メッシュ)種別半袖ジャンパー混率(%)ポリエステル65、綿35(リサイクル素材60仕様)機能帯電防止素材使用、清涼機能素材、エコマーク、野帳対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
528228752157Sアースグリーン
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528228842157Mアースグリーン
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528228932157Lアースグリーン
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528229022157LLアースグリーン
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528229182157ELアースグリーン
8,200
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
5282292721574Lアースグリーン
8,200
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
528229362157Sネービー
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528229452157Mネービー
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528229542157Lネービー
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
528229632157LLネービー
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528229722157ELネービー
8,200
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
5282298821574Lネービー
8,200
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
528229972157Sブルー
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528230062157Mブルー
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528230152157Lブルー
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528230242157LLブルー
8,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
528230332157ELブルー
8,200
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
5282304221574Lブルー
8,200
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52822963
2024-07-29
用途: 工場作業
株式会社風穴社製造業

風通しが良い。デザインもシンプルでちょっと洒落ている。
前回同品のLサイズを購入使用していたが、胸囲100㎝弱・ウエスト84㎝の中年体型だと、若干窮屈だったので、1サイズ上のLLにした。結果、十分ゆとりが出来、満足なり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする