自重堂
44600 長袖ブルゾン
二層構造糸「パルパー」を使用。
肌に優しいソフトな着心地。
コットンの着心地とポリエステルのイージーケア性をミックスした二層構造糸「パルパー(R)」を使用。肌に優しくソフトな着心地が魅力のシリーズです。
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造
混率(%)
ポリエステル60、綿40(リサイクル素材55仕様)
機能
帯電防止素材使用、ストレッチ、エコマーク、野帳対応
仕様
携帯電話収納ポケット、内ポケット、ノーフォーク(メッシュ)、袖口ダブルドット釦
種別
長袖ブルゾン
材質
(フロントファスナー、ボタン)樹脂
エコマーク認定
認定
生地
ユニエコロパルパートロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 049
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52831336
44600
アースグリーン
S
¥
12,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52831345
44600
アースグリーン
M
¥
12,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52831354
44600
アースグリーン
L
¥
12,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52831363
44600
アースグリーン
LL
¥
12,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52831372
44600
アースグリーン
EL
¥
12,400
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52831388
44600
アースグリーン
4L
¥
12,400
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52831397
44600
ライトベージュ
S
¥
12,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52831406
44600
ライトベージュ
M
¥
12,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52831415
44600
ライトベージュ
L
¥
12,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52831424
44600
ライトベージュ
LL
¥
12,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52831433
44600
ライトベージュ
EL
¥
12,400
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52831442
44600
ライトベージュ
4L
¥
12,400
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください