自重堂
46010 半袖ブルゾン
汗の季節に「パルパー(R)DX」の爽快感。
吸汗・速乾性、通気性に優れているから、ベトつきやムレの不快感が少なく、「VP加工」で洗濯の機会が多い夏でも型崩れしにくくいつも快適。
サイズ
6L
職業別シーン
電気・設備工事、建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫、営業・配達
混率(%)
綿50、ポリエステル50
機能
形態安定、野帳対応
仕様
ワンポイント、携帯電話収納ポケット、ノーフォーク、深い脇ポケット、オリジナルデザインボタン
種別
半袖ブルゾン
材質
(フロントファスナー、ポケットファスナー、ボタン)金属
生地
VPパルパートロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52835816
46010
アースグリーン
¥
14,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835825
46010
ストーングレー
¥
14,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52835834
46010
ミストブルー
¥
14,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください