自重堂
Jawin 55400 長袖ジャンパー
ライダースジャケットテイストのデザインが新鮮。
手帳がすっぽり入る深い胸ポケットなど、ワークウエアとしての機能性も充実。
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
野帳対応
仕様
背ネーム、ダブルファスナー、オリジナルデザインボタン、左胸二重ポケット、左袖ペン差し、ワンポイント、脇下メッシュ
種別
長袖ジャンパー
材質
(フロントファスナー、ポケットファスナー、ボタン)金属
生地
サマーグログラン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52841994
55400
シックブラック
M
¥
10,100
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842003
55400
シックブラック
L
¥
10,100
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842012
55400
シックブラック
LL
¥
10,100
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842037
55400
シックブラック
4L
¥
10,100
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842046
55400
ホワイト
M
¥
10,100
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842055
55400
ホワイト
L
¥
10,100
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842064
55400
ホワイト
LL
¥
10,100
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842073
55400
ホワイト
EL
¥
10,100
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52842028
55400
シックブラック
EL
¥
10,100
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
取扱停止中
返品不可
52842082
55400
ホワイト
4L
¥
10,100
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください